Startseite

ILME - ILMPB 16220 T2 TRASF.220/24+2 PR.2P 16A - PB 16220 T2

KopierenKopieren
ILME - ILMPB 16220 T2 TRASF.220/24+2 PR.2P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747061698

Artikelnummer

ILMPB 16220 T2

Herstellernummer

PB 16220 T2

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

16A grado di protezione IP44 ● Classe II secondo CEI EN 61558-2-9 ● Cassetta in materiale isolante termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035 ● Ingresso con passacavo a membrana avvitato (sostituibile con pressacavo) ● sportello trasparente diprotezione vano portafusibili • 2 PRESE