ILME - ILMPB 32002 PI PR.INCASSO 24V 32A 2P - PB 32002 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8015747061759
Artikelnummer
ILMPB 32002 PI
Herstellernummer
PB 32002 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein



