ILME - ILMPB 32003 PV PR.MOBILE 24V 32A 3P - PB 32003 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8015747061896
Artikelnummer
ILMPB 32003 PV
Herstellernummer
PB 32003 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



