ILME - ILMPB 32113 PV PR.MOBILE 400-500HZ 32A - PB 32113 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8015747062411
Artikelnummer
ILMPB 32113 PV
Herstellernummer
PB 32113 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



