Startseite

ILME - ILMPB 32113 SV SP.MOBILE 400-500HZ 32A - PB 32113 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPB 32113 SV SP.MOBILE 400-500HZ 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747062435

Artikelnummer

ILMPB 32113 SV

Herstellernummer

PB 32113 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo