Startseite

ILME - ILMPB 32123 PI PR.INCASSO 42V 32A 3P - PB 32123 PI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747062565

Artikelnummer

ILMPB 32123 PI

Herstellernummer

PB 32123 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Dimensioni flangia: 55x55 mm