ILME - ILMPB 32123 PP PR.PARETE 42V 32A 3P - PB 32123 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 3
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015747062589
Artikelnummer
ILMPB 32123 PP
Herstellernummer
PB 32123 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
3
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein



