Startseite

ILME - ILMPE 1644 PI PR.INCASSO 110V 16A 4P - PE 1644 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 1644 PI PR.INCASSO 110V 16A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747063913

Artikelnummer

ILMPE 1644 PI

Herstellernummer

PE 1644 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

82 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

64 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla • Dimensioni flangia: 64x82mm