ILME - ILMPE 1644 PV PR.MOBILE 110V 16A 4P*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747064002
Artikelnummer
ILMPE 1644 PV
Herstellernummer
PE 1644 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


