ILME - ILMPE 1645 PI PR.INCASSO 110V 16A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747064101
Artikelnummer
ILMPE 1645 PI
Herstellernummer
PE 1645 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Militärausführung:
nein


