ILME - ILMPE 1645 SV SP.MOB.110V 16A 5P *NEW* - PE 1645 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747064224
Artikelnummer
ILMPE 1645 SV
Herstellernummer
PE 1645 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


