ILME - ILMPE 1663 PI PR.INCASSO 220V 16A 3P - PE 1663 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747064361
Artikelnummer
ILMPE 1663 PI
Herstellernummer
PE 1663 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
82 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
64 mm
Militärausführung:
nein


