Startseite

ILME - ILMPE 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW* - PE 1664 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747064668

Artikelnummer

ILMPE 1664 PV

Herstellernummer

PE 1664 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobili per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP44, colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili