Startseite

ILME - ILMPE 1664 SI SPINA INCASSO 380V 16A 4P - PE 1664 SI

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 1664 SI SPINA INCASSO 380V 16A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747064699

Artikelnummer

ILMPE 1664 SI

Herstellernummer

PE 1664 SI

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine fisse da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego • Dimensioni flangia: 65x82 mm