Startseite

ILME - ILMPE 1665 PI PR.INCASSO 380V 16A 5P - PE 1665 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 1665 PI PR.INCASSO 380V 16A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8015747064767

Artikelnummer

ILMPE 1665 PI

Herstellernummer

PE 1665 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

92 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla