ILME - ILMPE 1665 SA SP.MOB.ANG.380V 16A 5P - PE 1665 SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747064835
Artikelnummer
ILMPE 1665 SA
Herstellernummer
PE 1665 SA
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


