ILME - ILMPE 1674 PP PR.PARETE 500V 16A 4P - PE 1674 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747064965
Artikelnummer
ILMPE 1674 PP
Herstellernummer
PE 1674 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


