ILME - ILMPE 1674 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PE 1674 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747064989
Artikelnummer
ILMPE 1674 PQ
Herstellernummer
PE 1674 PQ
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


