ILME - ILMPE 1674 PV PR.MOBILE 16A 4P H7 *NEW* - PE 1674 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747065016
Artikelnummer
ILMPE 1674 PV
Herstellernummer
PE 1674 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


