ILME - ILMPE 1675 PI PR.INCASSO 500V 16A 5P - PE 1675 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747065092
Artikelnummer
ILMPE 1675 PI
Herstellernummer
PE 1675 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Militärausführung:
nein


