Startseite

ILME - ILMPE 1675 PP PR.PARETE 500V 16A 5P - PE 1675 PP

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 1675 PP PR.PARETE 500V 16A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747065115

Artikelnummer

ILMPE 1675 PP

Herstellernummer

PE 1675 PP

Hersteller

ILM

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Coperchietto a molla, entrata con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)• Serraggio conduttori con viti imperdibili