ILME - ILMPE 1693 PP PR.PARETE 380V 16A 3P - PE 1693 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747065344
Artikelnummer
ILMPE 1693 PP
Herstellernummer
PE 1693 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


