ILME - ILMPE 1695 SA SP.MOB.ANG.220V 16A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747065771
Artikelnummer
ILMPE 1695 SA
Herstellernummer
PE 1695 SA
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


