ILME - ILMPE 3224 SV SP.MOB.32A 4P H2 *NEW* - PE 3224 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8015747066334
Artikelnummer
ILMPE 3224 SV
Herstellernummer
PE 3224 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Spine mobili a bassa tensione oltre 50V fino a 690V, connessione con morsetto a vite 3P+T 32A. > 50 V, > 300 ÷ 500 Hz. IP44.