ILME - ILMPE 3243 PP PR.PARETE 110V 32A 3P - PE 3243 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747066679
Artikelnummer
ILMPE 3243 PP
Herstellernummer
PE 3243 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


