Startseite

ILME - ILMPE 3245 PV PR.MOB.380V 32A 5P H4*NEW - PE 3245 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 3245 PV PR.MOB.380V 32A 5P H4*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747067003

Artikelnummer

ILMPE 3245 PV

Herstellernummer

PE 3245 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobili per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP44, colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili