ILME - ILMPE 3263 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 3P - PE 3263 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8015747067171
Artikelnummer
ILMPE 3263 PQ
Herstellernummer
PE 3263 PQ
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


