ILME - ILMPE 3264 SI SPINA INCASSO 380V 32A 4P - PE 3264 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747067393
Artikelnummer
ILMPE 3264 SI
Herstellernummer
PE 3264 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


