Startseite

ILME - ILMPE 3264 SM SP.FISSA 380V 32A 4P - PE 3264 SM

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 3264 SM SP.FISSA 380V 32A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8015747067416

Artikelnummer

ILMPE 3264 SM

Herstellernummer

PE 3264 SM

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine fisse da parete per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21