ILME - ILMPE 3265 PV PR.MOB. 380V 32A 5P *NEW* - PE 3265 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747067515
Artikelnummer
ILMPE 3265 PV
Herstellernummer
PE 3265 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


