ILME - ILMPE 3274 SV SP.MOBILE 32A 4P H7 *NEW* - PE 3274 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747067775
Artikelnummer
ILMPE 3274 SV
Herstellernummer
PE 3274 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


