ILME - ILMPE 3275 PP PR.PARETE 500V 32A 5P - PE 3275 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747067812
Artikelnummer
ILMPE 3275 PP
Herstellernummer
PE 3275 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


