ILME - ILMPE 3293 PI PR.INCASSO 380V 32A 3P - PE 3293 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747067928
Artikelnummer
ILMPE 3293 PI
Herstellernummer
PE 3293 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Militärausführung:
nein


