ILME - ILMPE 3293 SM SP.FISSA 380V 32A 3P - PE 3293 SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747068031
Artikelnummer
ILMPE 3293 SM
Herstellernummer
PE 3293 SM
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


