Startseite

ILME - ILMPE 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P - PE 3294 PQ

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747068116

Artikelnummer

ILMPE 3294 PQ

Herstellernummer

PE 3294 PQ

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

80 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla • Dimensioni flangia: 80x80 mm