ILME - ILMPE 3295 PP PR.PARETE 220V 32A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747068253
Artikelnummer
ILMPE 3295 PP
Herstellernummer
PE 3295 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


