Startseite

ILME - ILMPES 1663 PV PR.MOB.16A 3P H6 MOLLA - PES 1663 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPES 1663 PV PR.MOB.16A 3P H6 MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747101851

Artikelnummer

ILMPES 1663 PV

Herstellernummer

PES 1663 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Presa mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo. Serraggio conduttori con connessione a molla.