ILME - ILMPESW 1643 PV PR.MOB.16A 3P H4W MOLLA - PESW 1643 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015747198417
Artikelnummer
ILMPESW 1643 PV
Herstellernummer
PESW 1643 PV
Hersteller
ILM
Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo- Serraggio conduttori con connessione a molla- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)


