Startseite

ILME - ILMPESW 1663 SV SP.MOB.16A 3P H6W MOLLA - PESW 1663 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPESW 1663 SV SP.MOB.16A 3P H6W MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 40 ST

EAN

8015747187244

Artikelnummer

ILMPESW 1663 SV

Herstellernummer

PESW 1663 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spina mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 1035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego. Serraggio conduttori con connessione a molla.