ILME - ILMPEW 12563 SI SP.INCASSO 220V 125A 3P - PEW 12563 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8015747070270
Artikelnummer
ILMPEW 12563 SI
Herstellernummer
PEW 12563 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento- Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego- Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego- Serraggio conduttori con viti imperdibili- 63A, 125A: con contatto pilota- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N"nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)


