ILME - ILMPEW 12564 SV SP.MOBILE 380V 125A 4P - PEW 12564 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747070492
Artikelnummer
ILMPEW 12564 SV
Herstellernummer
PEW 12564 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


