Startseite

ILME - ILMPEW 12565 PI PR.INCASSO 380V 125A 5P - PEW 12565 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 12565 PI PR.INCASSO 380V 125A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747099219

Artikelnummer

ILMPEW 12565 PI

Herstellernummer

PEW 12565 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand horizontal:

104 mm

Bohrlochabstand vertikal:

104 mm

Flanschmaß horizontal:

130 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatto pilota • Con contatti nichelati