ILME - ILMPEW 12565 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 12565 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747070560
Artikelnummer
ILMPEW 12565 PQ
Herstellernummer
PEW 12565 PQ
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
130 mm
Bohrlochabstand horizontal:
104 mm
Bohrlochabstand vertikal:
104 mm
Flanschmaß horizontal:
130 mm
Militärausführung:
nein


