ILME - ILMPEW 12565 SI SP.INCASSO 380V 125A 5P - PEW 12565 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747070638
Artikelnummer
ILMPEW 12565 SI
Herstellernummer
PEW 12565 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


