Startseite

ILME - ILMPEW 12594 PI PR.INCASSO 220V 125A 4P - PEW 12594 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 12594 PI PR.INCASSO 220V 125A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747071123

Artikelnummer

ILMPEW 12594 PI

Herstellernummer

PEW 12594 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand horizontal:

104 mm

Bohrlochabstand vertikal:

104 mm

Flanschmaß horizontal:

130 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatto pilota • Con contatti nichelati