ILME - ILMPEW 12595 PI PR.INCASSO 220V 125A 5P - PEW 12595 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747071260
Artikelnummer
ILMPEW 12595 PI
Herstellernummer
PEW 12595 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
130 mm
Bohrlochabstand horizontal:
104 mm
Bohrlochabstand vertikal:
104 mm
Flanschmaß horizontal:
130 mm
Militärausführung:
nein


