Startseite

ILME - ILMPEW 12595 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 12595 PQ

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 12595 PQ PRESA INCASSO DIRITTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747071291

Artikelnummer

ILMPEW 12595 PQ

Herstellernummer

PEW 12595 PQ

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand horizontal:

104 mm

Bohrlochabstand vertikal:

104 mm

Flanschmaß horizontal:

130 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Con contatto pilota • Con contatti nichelati