Startseite

ILME - ILMPEW 1643 PP PR.PARETE 110V 16A 3P - PEW 1643 PP

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1643 PP PR.PARETE 110V 16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747071956

Artikelnummer

ILMPEW 1643 PP

Herstellernummer

PEW 1643 PP

Hersteller

ILM

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Coperchietto con ghiera e guarnizione, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili