ILME - ILMPEW 1643 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 1643 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747071970
Artikelnummer
ILMPEW 1643 PQ
Herstellernummer
PEW 1643 PQ
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


