ILME - ILMPEW 1644 PI PR.INCASSO 110V 16A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747072113
Artikelnummer
ILMPEW 1644 PI
Herstellernummer
PEW 1644 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
82 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


